Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 16 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 16 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 16 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Schlitz, Vollgewinde M 4 x 16 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-272414
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272414
EAN/GTIN:
     4057222015097
Suchbegriffe:
933-4-16-8.8
DIN 933 4x16 8.8, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Schlitz + Au?enskt. (Sz) Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
2,1
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
7
d:
4
l:
16 mm
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1493*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.