Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 260 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-272153
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272153
EAN/GTIN:
     4057222744041
Suchbegriffe:
933-16-260-8.8
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 260
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.000 KGM
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
260
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
10 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3735*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1633*
€ 7,33433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4412*
€ 5,28503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7016*
€ 4,4049
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,2035*
€ 3,81217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1235*
€ 3,71697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9735*
€ 3,53847
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3735*
€ 2,82447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.