Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 500 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 500 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 500 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-271509
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     271509
EAN/GTIN:
     4057222745079
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 500
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
500
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
500 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2533*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,066*
€ 14,35854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,796*
€ 14,03724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0821*
€ 10,8077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7387*
€ 9,20905
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,7433*
€ 8,02453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6133*
€ 7,86983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2533*
€ 6,25143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.