Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 300 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 300 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-271499
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     271499
EAN/GTIN:
     4057222745031
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 300
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
300
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5942*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9368*
€ 10,63479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4934*
€ 7,72715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,475*
€ 6,51525
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,7642*
€ 5,6694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6742*
€ 5,5623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4642*
€ 5,3124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5942*
€ 4,2771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.