Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 16, Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27123
EAN/GTIN:
     4055248075620
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
e:
26,75
d:
16
h:
16
s:
24
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 16
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
16
Durchmesser:
16 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1739*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6241*
€ 3,12268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.