Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 24, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 24, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 24, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 24, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 24, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 24, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-27116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27116
EAN/GTIN:
     4055248075576
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewicht kg per 100:
9,2
OBERFLAECHE:
001
Gewicht:
9.200 KGM
AUSFUEHRUNG:
000
Form:
A
LAENGE:
0.00
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.200 KGM
DREIDIMENSION:
0.00
Material:
10
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
36
s:
36
d:
24
h:
24
M1:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
24
Durchmesser:
24 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6576*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6566*
€ 5,54135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2366*
€ 5,04155
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0567*
€ 1,25747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0167*
€ 1,20987
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8476*
€ 1,00864
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8276*
€ 0,98484
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6576*
€ 0,78254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.