Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-270536
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270536
EAN/GTIN:
     4055912158567
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
a:
10,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
100 mm
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
46
d:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt getempert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2375*
€ 13,37263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0775*
€ 13,18223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5375*
€ 12,53963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1875*
€ 12,12313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8275*
€ 11,69473
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8375*
€ 9,32663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.