Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27048
EAN/GTIN:
     4057221953550
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 22x1,5 17 H, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e:
35,03
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
10
d:
22 mm
s:
32
d1:
22x2
dw:
29,5
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din936 m22x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-22-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2905*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9035*
€ 3,45517
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4885*
€ 0,58132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.