Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 18 x 70, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-270464
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270464
EAN/GTIN:
     4055912157973
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 70
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
7,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
27
d:
18
l:
70 mm
k:
11,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt getempert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,4925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,7625*
€ 49,69738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,6825*
€ 48,41218
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,8725*
€ 40,30828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,2325*
€ 39,54668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,4625*
€ 38,63038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,7125*
€ 37,73788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,4925*
€ 31,52608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.