Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 160, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-270449
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     270449
EAN/GTIN:
     4055912157683
Suchbegriffe:
933-16-160-10.9
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
l:
160 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt getempert
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2604*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4104*
€ 4,05838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1904*
€ 3,79658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0904*
€ 3,67758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9804*
€ 3,54668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8304*
€ 3,36818
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2604*
€ 2,68988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.