Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27015
EAN/GTIN:
     4057221953307
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m 20
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
30
m:
9
d:
20
e:
32,95
dw:
27,7
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-20-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1747*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4823*
€ 2,95394
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.