Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 18 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27014
EAN/GTIN:
     4057221953277
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din936 m18
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 18
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
27
m:
9
d:
18
e:
29,56
dw:
24,9
Gewinde:
M 18
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-18-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.