Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 30 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27007
EAN/GTIN:
     4057221952874
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m30 17h
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 30
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
46
m:
12
d:
30
e:
50,85
dw:
42,7
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-30-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7936*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0449*
€ 6,00343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5549*
€ 5,42033
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2699*
€ 1,51118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2599*
€ 1,49928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9936*
€ 1,18238
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7936*
€ 0,94438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.