Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 20 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27003
EAN/GTIN:
     4055248074951
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m 20
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
30
m:
9
d:
20
e:
32,95
dw:
27,7
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-20-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1834*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5619*
€ 3,04866
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.