Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 10 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 10 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 10 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 10 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 10 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 10 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26998
EAN/GTIN:
     4055248074913
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m10
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
17
m:
6
d:
10
e:
18,9
dw:
15,6
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-10-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8729*
€ 2,22875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.