Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 130 8.8 verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 130 8.8 verzinkt gelb chrom.
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 130 8.8 verzinkt gelb chrom.
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 130 8.8 verzinkt gelb chrom.
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 130 8.8 verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-269013
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269013
EAN/GTIN:
     4057222037747
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv.verz.gelb chrom. C Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
102
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b:
28
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
130 mm
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7485*
€ 0,89072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5985*
€ 0,71222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5485*
€ 0,65272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.