Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 260 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 260 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 260 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 260 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 260 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 260 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 260 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268938
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268938
EAN/GTIN:
     4055912121479
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 260
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
187
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
s:
36
d:
24
l:
260 mm
b:
73
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2038*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8792*
€ 16,51625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4792*
€ 16,04025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,593*
€ 12,60567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0893*
€ 10,81627
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,9138*
€ 9,41742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7538*
€ 9,22702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2038*
€ 7,38252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.