Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 8 x 1, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26836
EAN/GTIN:
     4055248074715
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8x1 10 / 10.9, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
s:
13
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-8-1-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3922*
€ 1,65672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.