Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 20 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26823
EAN/GTIN:
     4055248074647
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 20x1,5 10 / 10.9, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
30
Gewindeart:
Feingewinde
m:
16
d:
20
e:
32,95
s:
30
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-20-1,5-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2736*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.