Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26819
EAN/GTIN:
     4055248074609
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 12x1,5 10 / 10.9, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
19
Gewindeart:
Feingewinde
m:
10
d:
12
e:
20,88
s:
19
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-12-1,5-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0624*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8997*
€ 2,26064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.