Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 22, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26802
EAN/GTIN:
     4055248074456
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 10 Sechskantmuttern - Abmessung: M 22
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
32
Gewindeart:
metrisch
m:
18
d:
22
e:
35,03
s:
32
Normart:
DIN
Gewinde:
M 22
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-22-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2764*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8305*
€ 3,3683
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4015*
€ 0,47779
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.