Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26794
EAN/GTIN:
     4055248074395
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m30 verzinkt
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
24
d:
30
e:
50,85
s:
46
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 lg m30, 934-30-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0603*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2349*
€ 7,41953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6149*
€ 6,68173
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7976*
€ 2,13914
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6955*
€ 2,01765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6255*
€ 1,93435
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,3503*
€ 1,60686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3303*
€ 1,58306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0603*
€ 1,26176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.