Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 Linksgewinde galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26792
EAN/GTIN:
     4055248074371
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
24
Gewindeart:
Linksgewinde
m:
13
d:
16
e:
26,17
s:
24
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-8-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2802*
€ 2,71344
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.