Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 14 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-26756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26756
EAN/GTIN:
     4055248074166
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 14x1,5 8, schwarz / geschw?t, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
s:
22
m:
11
d:
14
e:
24,49
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
22
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-14-1,5-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2823*
€ 2,71594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.