Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27x220mm Stahl 5.6 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27x220mm Stahl 5.6 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27x220mm Stahl 5.6 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 27x220mm Stahl 5.6 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-267396
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267396
EAN/GTIN:
     4057222732949
Suchbegriffe:
931-27-220-5.6
DIN 931 27x220 5.6, galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD Regelwerk
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
141
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
79
b=l 125-200 mm:
66
b=l<125 mm:
60
Gewicht in kg per 100 Stück:
180.000 KGM
k:
17
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
41
d:
27
l:
220 mm
b:
79
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewinde:
M 27
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
41
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,7228*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1428*
€ 18,01993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9128*
€ 17,74623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1928*
€ 16,88943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6828*
€ 16,28253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,2628*
€ 15,78273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7228*
€ 12,76013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.