Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 200 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 200 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 200 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267168
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
931-24-200-8.8
DIN 931 24x200 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
140
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
b:
60
k:
15
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
Gewinde:
M 24
b=l<125 mm:
54
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
36
Länge:
200 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
24 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
931
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
s:
36
d:
24
l:
200 mm
Gewicht/100 (kg):
80.500 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8071*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5371*
€ 14,91915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4271*
€ 14,78825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7971*
€ 14,03855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4471*
€ 13,62205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9771*
€ 13,06275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8071*
€ 10,48045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.