Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 130 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267164
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 24x130 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
70
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
b:
60
k:
15
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
Gewinde:
M 24
b=l<125 mm:
54
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
36
Länge:
130 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
24 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
931
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
s:
36
d:
24
l:
130 mm
Gewicht/100 (kg):
55.100 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,385*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,965*
€ 5,90835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,765*
€ 5,67035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,605*
€ 5,47995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,455*
€ 5,30145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,385*
€ 4,02815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.