Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267153
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267153
EAN/GTIN:
     4057222042123
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 120
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
74
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
b:
46
k:
12,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
Gewinde:
M 20
b=l<125 mm:
46
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
30
Länge:
120 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
20 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
931
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
s:
30
d:
20
l:
120 mm
Gewicht/100 (kg):
35.100 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,236*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,346*
€ 3,98174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,146*
€ 3,74374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,066*
€ 3,64854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,946*
€ 3,50574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,826*
€ 3,36294
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,236*
€ 2,66084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.