Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 4, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26715
EAN/GTIN:
     4028203001293
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 4
Weitere Informationen:
Sechskant Schlüsselweite:
7 mm
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
7
Gewindeart:
metrisch
m:
3,2
d:
4
e:
7,66
s:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
7
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-4-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47032*
€ 1,74968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20399*
€ 1,43275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02345*
€ 0,02791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00517*
€ 0,00615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.