Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267148
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267148
EAN/GTIN:
     4057222042031
Suchbegriffe:
931-20-75-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 75
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
29
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
b:
46
k:
12,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
Gewinde:
M 20
b=l<125 mm:
46
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
30
Länge:
75 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
20 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
931
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
s:
30
d:
20
l:
75 mm
Gewicht/100 (kg):
24.300 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1975*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8475*
€ 2,19853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6975*
€ 2,02003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6175*
€ 1,92483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5575*
€ 1,85343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4875*
€ 1,77013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.