Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 160 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 160 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 160 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267142
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267142
EAN/GTIN:
     4057222041966
Suchbegriffe:
931-16-160-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 160
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
116
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
b:
44
k:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Gewinde:
M 16
b=l<125 mm:
38
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
24
Länge:
160 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
931
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
s:
24
d:
16
l:
160 mm
Gewicht/100 (kg):
27.800 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,372*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,552*
€ 4,22688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,372*
€ 4,01268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,262*
€ 3,88178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,142*
€ 3,73898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,372*
€ 2,82268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.