Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 120 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267138
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267138
EAN/GTIN:
     4057222041881
Suchbegriffe:
931-16-120-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
82
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
b:
38
k:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Gewinde:
M 16
b=l<125 mm:
38
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
24
Länge:
120 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
931
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
s:
24
d:
16
l:
120 mm
Gewicht/100 (kg):
21.800 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6396*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9196*
€ 4,66432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7496*
€ 4,46202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5896*
€ 4,27162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4596*
€ 4,11692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2896*
€ 3,91462
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6396*
€ 3,14112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.