Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267136
EAN/GTIN:
     4057222041850
Suchbegriffe:
931-16-100-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
62
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
57
Gewinde:
M 16
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Länge:
100 mm
Antriebsgröße:
24
Durchmesser:
16 mm
Spitze:
ohne
Norm:
931
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
s:
24
d:
16
l:
100 mm
Gewicht/100 (kg):
18.600 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9629*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5429*
€ 1,83605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3929*
€ 1,65755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2829*
€ 1,52665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2429*
€ 1,47905
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1929*
€ 1,41955
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9629*
€ 1,14585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.