Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267133
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267133
EAN/GTIN:
     4057222041768
Suchbegriffe:
931-16-75-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
37
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
b:
38
k:
10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Gewinde:
M 16
b=l<125 mm:
38
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
24
Länge:
75 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
931
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
s:
24
d:
16
l:
75 mm
Gewicht/100 (kg):
14.700 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6866*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1266*
€ 1,34065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9966*
€ 1,18595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9266*
€ 1,10265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8966*
€ 1,06695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8566*
€ 1,01935
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6866*
€ 0,81705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.