Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 100 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267121
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267121
EAN/GTIN:
     4057222041478
Suchbegriffe:
931-12-100-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
70
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
100 mm
Gewicht/100 (kg):
10.100 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7443*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6643*
€ 3,17052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4543*
€ 2,92062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3643*
€ 2,81352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2543*
€ 2,68262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1643*
€ 2,57552
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7443*
€ 2,07572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.