Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 60 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267114
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267114
EAN/GTIN:
     4057222041263
Suchbegriffe:
931-12-60-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
30
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
l:
60 mm
Gewicht/100 (kg):
6.700 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2819*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7807*
€ 3,30903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.