Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 150 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 150 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 150 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
931-10-150-8.8
DIN 931 10x150 8.8, galv. verzinkt dickschichtpassiviert Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
118
b=l<125 mm:
26
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
150 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht/100 (kg):
10.270 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2711*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9811*
€ 2,35751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8011*
€ 2,14331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7411*
€ 2,07191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6711*
€ 1,98861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5911*
€ 1,89341
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2711*
€ 1,51261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.