Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267109
EAN/GTIN:
     4057222041157
Suchbegriffe:
931-10-140-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
108
b=l<125 mm:
26
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
140 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht/100 (kg):
9.650 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,083*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,693*
€ 2,01467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,533*
€ 1,82427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,483*
€ 1,76477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,413*
€ 1,68147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.