Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 60 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 60 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 60 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267097
EAN/GTIN:
     4057222040914
Suchbegriffe:
931-10-60-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 60
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
34
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
60 mm
Gewicht/100 (kg):
4.690 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2338*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.