Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267083
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267083
EAN/GTIN:
     4057222040563
Suchbegriffe:
931-8-75-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 75
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
53
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
75 mm
Gewicht/100 (kg):
3.370 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1718*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7055*
€ 3,21955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.