Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 75 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267069
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267069
EAN/GTIN:
     4057222040105
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 75
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
57
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
l:
75 mm
Gewicht/100 (kg):
1.700 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,169*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6946*
€ 3,20657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2627*
€ 0,31261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.