Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 70 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267068
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267068
EAN/GTIN:
     4057222040068
Suchbegriffe:
931-6-70-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 70
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
52
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
l:
70 mm
Gewicht/100 (kg):
1.710 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1875*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.