Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 6 x 55 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-267065
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267065
EAN/GTIN:
     4057222039949
Suchbegriffe:
931-6-55-8.8
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 55
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
37
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
l:
55 mm
Gewicht/100 (kg):
1.340 KGM
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,143*
€ 3,74017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.