Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 20, 5 / 5 AU galv. verzinkt farblos, AD W7/TRD 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 20, 5 / 5 AU galv. verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern, M 20, 5 / 5 AU galv. verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern, M 20, 5 / 5 AU galv. verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern, M 20, 5 / 5 AU galv. verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
DIN 934 Sechskantmuttern, M 20, 5 / 5 AU galv. verzinkt farblos, AD W7/TRD 106
Artikel-Nr.:
     5417F-26661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TR...
DIN 934 20 5 / 5 Au (Stahl - gedreht), galv. verzinkt farblos, AD/ TRD-zugelassen Sechskantmuttern f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5 / 5 AU
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
30
Gewindeart:
metrisch
m:
16
d:
20
e:
32,95
s:
30
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 nach ad-/trd-regelwerk, 934-20-5 / 5 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2396*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7946*
€ 3,32557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.