Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 12 x 6, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 12 x 6, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 12 x 6, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 12 x 6, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 12 x 6, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266216
EAN/GTIN:
     4057221575165
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m4x12 a1
DIN 923 4x12 A1 / 1.4305, blank Flachkopfschrauben m.Schlitz u.Ansatz gedreht = mit Freistich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5,5
d:
4
l:
12
b:
6
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
N:
1
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923, din 923 edelstahl, 923-4-12-A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1394*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0191*
€ 3,59273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.