Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 10 x 20, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 10 x 20, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 10 x 20, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 10 x 20, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 10 x 20, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 10 x 20, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-266087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266087
EAN/GTIN:
     4057221574946
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a max.:
3
N:
2,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
t max.:
2,8
dk:
30
d:
10
l:
20
k:
4,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
921
Weitere Suchbegriffe: din 921 m10x20, din 921, din 921 m10, 921-10-20-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6134*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1664*
€ 8,52802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7064*
€ 7,98062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5771*
€ 5,44675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4371*
€ 5,28015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9544*
€ 4,70574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4546*
€ 4,11097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2334*
€ 3,84775
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6134*
€ 3,10995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.