Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 12, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 12, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 12, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 12, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 12, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 12, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-266069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266069
EAN/GTIN:
     4057221574441
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a max.:
1,4
N:
1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
t max.:
1,5
dk:
12
d:
4
l:
12
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
921
Weitere Suchbegriffe: din 921 m4x12, din 921, din 921 m4, 921-4-12-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1518*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1389*
€ 3,73529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.