Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 4 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-266067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266067
EAN/GTIN:
     4055248111427
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 4 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a max.:
1,4
N:
1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
t max.:
1,5
dk:
12
d:
4
l:
8
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
921
Weitere Suchbegriffe: din 921 4x8, din 921, din 921 m4, 921-4-8-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6616*
€ 3,1673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.