Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 3 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 3 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 3 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 3 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 3 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 921 Flachkopfschrauben mit Schlitz, M 3 x 8, großer Kopf, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-266063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266063
EAN/GTIN:
     4057221574274
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a max.:
1
N:
0,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
t max.:
1,15
dk:
8
d:
3
l:
8
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
921
Weitere Suchbegriffe: din921 m3x8, din 921, din 921 m3, 921-3-8-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1056*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6612*
€ 3,16683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.