Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 6, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 6, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 6, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos
DIN 920 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 6, kleiner Kopf, 5.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-266019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266019
EAN/GTIN:
     4057221572522
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920
DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a max.:
1
t:
1,15
N:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
4
d:
3
l:
6
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
920
Weitere Suchbegriffe: 920-3-6-5.8-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.